Tapón de sellado, macho, JIC de 37°

Ref.: 0866549001
TAPÓN MACHO JIC 37º 7/16"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN MACHO JIC 37º 7/16"
Tapón de sellado, macho, JIC de 37°

Material

ST
Más Información

Longitud

20.5 mm
Más Información

Ancho de llave

12 mm
Más Información

Rosca de conexión

7/16 pulgadas - 20 UNF
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866549001

Ficha Técnica

98470721.pdf
Scroll to top