THERMIC-LIT R 3.95

Ref.: 0681001395
Ver todas las versiones

THERMIC-LIT-R 3.95

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

THERMIC-LIT-R 3.95
THERMIC-LIT R 3.95
Lámina aislante térmica reflexiva, la solución 2 en 1; transpirable con lámina impermeable HPV integrada 1,6 x 10 m
  • Aislamiento térmico e impermeable en un solo producto.
  • Impermeable al vapor de agua y la humedad.
  • Hermético: elimina los puentes térmicos.
  • Se adapta a todo tipo de soportes y contornos de la edificación.
  • El lino regula la higrometría (capta la humedad y la suelta cuando el clima esta más seco).
  • Garantiza el ahorro de tiempo y espacio.
  • Evita las posibles condensaciones gracias a las micro perforaciones.
  • Se corta fácil con cúter o tijeras y se fija mediante grapas, clavos, adhesivos y cintas.
  • Ligero y cómoda instalación.
  • Conforme con la EN ISO 22097:2023, EN ISO 8990:1999, y especificaciones técnicas del producto EN 16863:2023.

· Cubiertas con cámara, bajos de cubierta o falsos techos.


· En paredes siempre dejando una cámara de aire.


· Techos de locales, bajos, garajes, etc.


· La parte plateada se coloca hacia el interior y la lamina negra impermeable transpirable hacia el exterior.

Número por palet

24 Uds
Más Información

Material

Poliéster/propileno
Más Información

Capacidad de elasticidad

20 %
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Área

1.60 m²
Más Información

Resistencia a la penetración de agua

W1
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Permeabilidad al vapor de agua

0.35 g/m²/s
Más Información

Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm

250 N
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (longitudinal)

150 N
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (transversal)

150 N
Más Información

Grosor

85 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Número de capas

20 Uds
Más Información

Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm

125 N
Más Información

Capacidad de elasticidad transversal

15 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.900 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

680 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+50 °C
Más Información

Resistencia térmica

3.95
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta +50 °C
Más Información

Catálogo General

0681001395

Ficha Técnica

32406189.pdf
Scroll to top