Cinta de juntas de clavos EURASOL® PE

Ref.: 0875851145
Ver todas las versiones

SEALTPE-NLSEAL-PE-3X45MM-30M

Descripción

SEALTPE-NLSEAL-PE-3X45MM-30M
Cinta de juntas de clavos EURASOL® PE
Cinta de juntas adhesiva de una cara, de eficacia demostrada, para el sellado a prueba de lluvia de puntos de penetración de clavos y tornillos en membranas impermeabilizantes para cubiertas. EURASOL es ideal para su uso con WÜTOP Trio y WÜTOP Trio Plus/SK.
  • Alta resistencia adhesiva, buena adhesión en membranas de base y madera
  • Excelente compatibilidad con los materiales

Aplique cinta de sellado para clavos en la parte inferior de los listones de sujeción o en el exterior de la membrana paralela a la vigueta. A continuación, el contralistón se sujeta a la vigueta y comprime la cinta de sellado para clavos en el proceso. Tenga en cuenta que la superficie de aplicación debe estar seca y libre de grasa, polvo y virutas.


La cinta de sellado para clavos EURASOL es ideal para su uso con WÜTOP Trio y WÜTOP Trio Plus/SK. Por lo tanto, recomendamos el uso de estas membranas.



Exteriores:


Al fijar los listones de sujeción en las viguetas, los clavos o los tornillos penetran en la membrana o en la membrana protectora del techo. Estos puntos pueden provocar la filtración de agua, lo cual puede causar daños en la construcción cuando llueve. La cinta de sellado para clavos de PE EURASOL sella de manera precisa estos puntos y protege contra daños; además, cumple los requisitos de las pautas de la ZVDH.



Interiores:


Para sellar puntos con clavos y grapas en barreras contra vapor y láminas impermeables antivapor.

Filial

Creación
Más Información

Resistencia ultravioleta

3 meses, con exposición a la intemperie
Más Información

Material

PE
Más Información

Base adhesiva

Caucho sintético
Más Información

Longitud

30 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Especialmente adecuado para

Techo y fachada
Más Información

Grosor total

3 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

0 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

39191012000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

225.714 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

0 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información
Scroll to top