TERMOPLANE-AISLANTE-TERMICO-1,2X20M Aislamiento TERMOPLANE 133 Sistema de aislamiento térmico y acústico para suelos formado por una lámina de aluminio puro, burbujas de polietileno de baja densidad (LDPE) y una espuma de polietileno de 5 mm.
Aislamiento térmico, acústico, antiimpacto, barrera contra el gas radón y vapor de agua en un mismo producto.
Ligero, limpio, fácil de aplicar y de espesor reducido (8 mm).
Elevado aislamiento térmico del suelo de la vivienda evitando la pérdida energética.
Impermeable a la humedad, creando una excelente barrera a la condensación.
Gran versatilidad técnica, combinable con otros sistemas y materiales.
Certificados:
Evaluación Técnica Europea: ETE/ETA 17/019.
Declaración Ambiental del Producto (EPD).
Documento de Adecuación al Uso: DAU 17/106.
Certificado gas radón.
Marcado CE.
Ensayo acústico según Evaluación conforme a la ISO 717-2.
Ensayo cálculo teórico resistencia térmica.
La posición correcta de la lámina es con la espuma de polietileno hacia arriba.
Mínimo 30 - 40mm entre el forjado y la solera o capa de compresión.
Sellar las juntas sin solapar con cinta de aluminio.
Es aconsejable nivelar la superficie.
En suelos entre viviendas.
En suelos en contacto con espacios no habitables, garajes, portales, etc.
En suelos en contacto con terreno.
Cubiertas invertidas.
Superficies planas.
Suelos radiantes, siempre debajo de la placa aislante que se instala en sistemas de calefacción radiante. No puede estar en contacto directo con la fuente de calor.
https://www.wurth.es/termoplane-aislante-termico-1-2x20m0681001125TERMOPLANE-AISLANTE-TERMICO-1,2X20MTERMOPLANE-AISLANTE-TERMICO-1,2X20M<br>Aislamiento<br>TERMOPLANE 133<br>Sistema de aislamiento térmico y acústico para suelos formado por una lámina de aluminio puro, burbujas de polietileno de baja densidad (LDPE) y una espuma de polietileno de 5 mm.<br><ul><li>Aislamiento térmico, acústico, antiimpacto, barrera contra el gas radón y vapor de agua en un mismo producto.</li><li>Ligero, limpio, fácil de aplicar y de espesor reducido (8 mm).</li><li>Elevado aislamiento térmico del suelo de la vivienda evitando la pérdida energética.</li><li>Impermeable a la humedad, creando una excelente barrera a la condensación.</li><li>Gran versatilidad técnica, combinable con otros sistemas y materiales.</li></ul><P></P><p class="level1">Certificados:</p><ul><li>Evaluación Técnica Europea: ETE/ETA 17/019.</li><li>Declaración Ambiental del Producto (EPD).</li><li>Documento de Adecuación al Uso: DAU 17/106.</li><li>Certificado gas radón.</li><li>Marcado CE.</li><li>Ensayo acústico según Evaluación conforme a la ISO 717-2.</li><li>Ensayo cálculo teórico resistencia térmica.</li></ul><br><P>La posición correcta de la lámina es con la espuma de polietileno hacia arriba.</P><br/><P>Mínimo 30 - 40mm entre el forjado y la solera o capa de compresión.</P><br/><P>Sellar las juntas sin solapar con cinta de aluminio.</P><br/><P>Es aconsejable nivelar la superficie.</P><br><P>En suelos entre viviendas.</P><br/><P>En suelos en contacto con espacios no habitables, garajes, portales, etc.</P><br/><P>En suelos en contacto con terreno.</P><br/><P>Cubiertas invertidas.</P><br/><P>Superficies planas.</P><br/><P>Suelos radiantes, siempre debajo de la placa aislante que se instala en sistemas de calefacción radiante. No puede estar en contacto directo con la fuente de calor.</P><br/><P>Cantos de forjado y pilares.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/118469719.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/118469719.jpg071566 27106810010940818075040099250250/Productos/Productos/Materiales de construcción/Productos/Materiales de construcción/Material aislam. para tejados/fachadas/Productos/Materiales de construcción/Material aislam. para tejados/fachadas/Aislamiento de tejados/Productos/Materiales de construcción/Material aislam. para tejados/fachadas/Aislamiento de tejados/Aislamiento de tejados1708112152000