Cúter con empuñadura bicomponente, deslizante, fijación de hoja

Ref.: 071566 271
Ver todas las versiones
CUTTER-ERGONOMICO-CON-FRENO-ROJO-L170MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUTTER-ERGONOMICO-CON-FRENO-ROJO-L170MM
Cúter con empuñadura bicomponente, deslizante, fijación de hoja

Diseño bicomponente con guía de hoja de acero

Seguro, evita que la hoja se salga

La rueda de sujeción fija la hoja en la guía

Longitud de hoja

110 mm
Más Información

Anchura de hoja

18 mm
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

100 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Grosor de la hoja

0.50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82083000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

166.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071566271

Ficha Técnica

32408750.pdf
Scroll to top