Para conductores de finos y muy finos, como los que cumplen con la norma DIN EN 60228, Clases 5 y 6
Material |
E-CU |
Longitud |
24 mm |
Diámetro interno del embudo de inserción |
8.8 mm |
Color |
Azul |
Sin halógenos |
Sí |
Grosor de la pared del manguito |
0.20 mm |
Grosor de la pared del embudo insertable |
0.40 mm |
DIN |
46228 |
Sección transversal del hilo |
16 mm² |
Resistencia a temperatura máxima |
105 °C |
Superficie |
J2N |
Diseño |
Con casquillo de plástico |
Diámetro interior del manguito |
5.8 mm |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.633 g |
Longitud del manguito |
12.0 mm |
Normas |
DIN 46228 |
Catálogo General |
0557300161 |
Ficha Técnica |
32408120.pdf |