Terminal tubular de pala c. apertura de comprobación

Ref.: 09672064
Ver todas las versiones

TERMINAL-CABLE-CU-(J2N)-M4-6,0SMM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL-CABLE-CU-(J2N)-M4-6,0SMM
Terminal tubular de pala c. apertura de comprobación
Común (similar a DIN)

Para conductores redondos de varios ramales como los que cumplen con la norma DIN EN 60228 clase 2 2


Para cables prensados redondos


Se puede almacenar en el sistema ORSY


El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario).

Material

E-CU
Más Información

Orificio de la brida

M4
Más Información

Distancia entre el extremo del manguito y el centro del orif

21 mm
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Diámetro del alambre

3.5 mm
Más Información

Anchura

10.0 mm
Más Información

Diámetro del orificio

4.3 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.230 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

9.5 mm
Más Información

Catálogo General

09672064

Ficha Técnica

32408111.pdf
Scroll to top