Se puede almacenar en el sistema ORSY
| Sección transversal mínima del alambre | 0.5 mm² | 
| Material | CuSn/CrNi | 
| Superficie | SN | 
| Diseño | Sin sellar | 
| Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto | 2,8 x 0,8 mm | 
| Número de agarraderas de bloqueo | 2 Uds | 
| Sección transversal máxima del alambre | 1 mm² | 
| Código del sistema armonizado | 85369010000 | 
| Peso del producto (por artículo) | 0.420 g | 
| Diámetro mínimo del aislante | 1.4 mm | 
| Diámetro máximo del aislante | 2.3 mm | 
| Diámetro mínimo/máximo del aislante | 1,4-2,3 mm | 
| Sección transversal mínima/máxima del alambre | 0,5-1 mm² | 
| Catálogo General | 055899115 | 
| Ficha Técnica | 32408101.pdf | 
| Ficha Técnica | 32411393.pdf |