Cabezal de herramienta, diseño pequeño

Ref.: 0714107546
Ver todas las versiones
CABEZAL-CRIMPADORA-(0,2-2,5SMM)-(JPT2,8)

Descripción

CABEZAL-CRIMPADORA-(0,2-2,5SMM)-(JPT2,8)
Cabezal de herramienta, diseño pequeño
Para crimpadora
  • Calidad de fabricante de piezas originales
  • Producto fabricado en Alemania

Sección transversal mínima del alambre

0.2 mm²
Más Información

Localizador

Más Información

Tipo de conector

Temporizador de potencia Junior 2,8
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Número de puntos de crimpado

3 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

99.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,2-2,5 mm²
Más Información
Scroll to top