Contacto de conector plano MINI MIC SRS 1,5

Ref.: 055899582
Ver todas las versiones
TERMINAL-HEMBRA-1,5X0,8MM-(0,75-1,5MM2)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL-HEMBRA-1,5X0,8MM-(0,75-1,5MM2)
Contacto de conector plano MINI MIC SRS 1,5

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.75 mm²
Más Información

Material

Bronce
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Impermeabilizado
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

1,5 mm
Más Información

Diámetro de la junta

3.40 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.330 g
Más Información

Diámetro mínimo del aislante

1.7 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

2.4 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del aislante

1,7-2,4 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,75-1,5 mm²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

055899582

Ficha Técnica

32408104.pdf
Scroll to top