Lámina de aislamiento

Ref.: 0681001237
Ver todas las versiones
TERMICPLUS-EVO-LAM-TERMI-REFLEC-1.5X10M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMICPLUS-EVO-LAM-TERMI-REFLEC-1.5X10M
Lámina de aislamiento
TERMICPLUS EVO
Aislamiento térmico reflexivo, barrera de vapor y frente al gas radón

Características

  • Lámina multicapa compuesta por dos capas de poliéster metalizado y una capa interior de elastómero de caucho con microburbujas de aire seco.
  • Actúa como barrera frente al vapor de agua y al gas radón, contribuyendo a mejorar la eficiencia energética y la protección de la envolvente del edificio.
  • Indicada para el aislamiento térmico de paredes, cubiertas, falsos techos y para la reducción de puentes térmicos.
  • Para obtener el máximo rendimiento térmico, se recomienda su instalación dejando una cámara de aire, incrementando así la resistencia térmica del sistema constructivo.
  • Producto conforme con la normativa vigente aplicable EN ISO 22097.

Ventajas

  • Excelente durabilidad y estabilidad.
  • No se pudre ni se degrada.
  • Espesor reducido.
  • Material ligero, de fácil instalación.
  • Impermeable al agua y al vapor de agua, contribuyendo a la protección de la envolvente del edificio frente a la humedad.
  • Actúa como barrera frente al gas radón, ayudando a mejorar la salubridad de los espacios interiores.
  • Contribuye a la reducción de puentes térmicos y a la mejora de la eficiencia energética del edificio.
  • No libera fibras ni partículas durante su manipulación o instalación.
  • Solución versátil para aplicaciones en cubiertas, fachadas, paredes, falsos techos y suelos.

Beneficios

  • Reducción del consumo energético destinado a la climatización y al confort térmico del edificio.
  • Mejora de la eficiencia energética de la envolvente del edificio, ayudando a disminuir los costes de calefacción y refrigeración.
  • Contribuye a mejorar la calidad del aire interior al limitar la entrada de gas radón y controlar la humedad.

Para aislamiento con presencia de cámara de aire en obra nueva y rehabilitaciones de paredes, bajo techo en techos de locales, garajes y bajos, cubiertas y cantos de forjado. Barrera de gas radón.

Número por palet

16 Uds
Más Información

Material

Espuma de célula cerrada con caucho sintético
Más Información

Capacidad de elasticidad

80 %
Más Información

Condiciones de resistencia a la penetración de agua

de acuerdo con EN 13111 y EN 1928
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Área

15 m²
Más Información

Anchura

1.5 m
Más Información

Color

Plata
Más Información

Permeabilidad al vapor de agua

0 g/m²/d
Más Información

Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm

80 N
Más Información

Longitud del rollo

10 m
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (longitudinal)

80 N
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (transversal)

60 N
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción

B - Normalmente inflamable
Más Información

Número de capas

3 Uds
Más Información

Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm

60 N
Más Información

Capacidad de elasticidad transversal

5 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.140 kg
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

0.14 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 80 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0681001237

Ficha Técnica

32406193.pdf
Scroll to top