Marco Tavinea Sorto Vionaro

Ref.: F007130158
Ver todas las versiones

TAVINEA SORTO VIO B186 L500 GRAFITO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAVINEA SORTO VIO B186 L500 GRAFITO
Marco Tavinea Sorto Vionaro
El mejor orden para cajones para utensilios y piezas pequeñas
  • Marco de alta calidad fabricado en acero lacado
  • Color a juego con Vionaro
  • Los topes antideslizantes garantizan una fijación firme del cajón

A partir de dos travesaños, recomendamos utilizar conectores de base delanteros adicionales

Se puede utilizar para la longitud nominal

500 mm
Más Información

Se puede utilizar para el marco

Vionaro V13 H89
Más Información

Material

ST
Más Información

Apto para la anchura del armario

Desde 300 mm
Más Información

Anchura

186 mm
Más Información

Color

Grafito, similar a RAL 7015
Más Información

Peso del producto (por artículo)

572.000 g
Más Información

Catálogo General

F007130158

Ficha Técnica

32407246.pdf

Ficha Técnica

32407247.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top