Placa antideslizante

Ref.: 0683363200
Ver todas las versiones
INLANTISILPPLTE-1100X500MM-WHITE

Descripción

INLANTISILPPLTE-1100X500MM-WHITE
Placa antideslizante
Placa de inserción, color a juego para sistemas de armazones disponibles en el mercado como Vionaro o Nova Pro

Antideslizante

Colocación segura de objetos

Flexible

Se puede cortar al tamaño necesario


La placa puede descolorarse cuando se utiliza en superficies engrasadas. Dado que la placa no se utiliza en cajones cerrados, siempre habrá riesgo de decoloración.

Material

SBR/NBR
Más Información

Superficie

TPE
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Anchura

1150 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Diseño textil
Más Información

Color

Blanco tráfico, similar a RAL 9016
Más Información

Grosor

1.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392190100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

640.000 g
Más Información
Scroll to top