Material |
PLA |
Compatible con RoHS |
Sí |
Color |
Blanco puro RAL 9010 |
Adecuado para |
RW30 |
Diámetro exterior |
15 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.270 g |
Catálogo General |
0590732201 |