Tapa protectora plana

Ref.: 0590733203
TAPONES-RW30-R7001-SILVERGREY-D15

Descripción

TAPONES-RW30-R7001-SILVERGREY-D15
Tapa protectora plana
Para mortaja RW
Apta para tornillos con cabeza avellanada con mortaja RW


Compatible con ORSY


Asegúrese de que los tornillos que desea cubrir están atornillados lo más verticalmente y al ras posible.

Material

PLA
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Color

Gris plata RAL 7001
Más Información

Adecuado para

RW30
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.186 g
Más Información
Scroll to top