TAPÓN-RW30-R8016-MAHAGBROWN-D15

Ref.: 0590732211
TAPÓN-RW30-R8016-MAHAGBROWN-D15

Descripción

TAPÓN-RW30-R8016-MAHAGBROWN-D15

Material

PLA
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Color

Caoba RAL 8016
Más Información

Adecuado para

RW30
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.270 g
Más Información
Scroll to top