Material |
PLA |
Compatible con RoHS |
Sí |
Color |
Gris plata RAL 7001 |
Adecuado para |
RW30 |
Diámetro exterior |
15 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.270 g |
Catálogo General |
0590732202 |