Cubierta

Ref.: 5581210013
Ver todas las versiones
TAPA-CAJA-F.SYSSTRGBOX-SZ1

Descripción

TAPA-CAJA-F.SYSSTRGBOX-SZ1
Cubierta
para cajas de almacenamiento del sistema W-SLB
Con conexión de bisagra sencilla para facilitar el montaje y desmontaje

Compatible con

Caja SLB tamaño 1
Más Información

Altura (desde el suelo hasta el borde de apilado)

15 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Anchura

140 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Longitud exterior de la base

220 mm
Más Información

Ancho interior

140 mm
Más Información

Longitud (base interna)

220 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Longitud x longitud exterior de la base

220 x 220 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

220 x 140 x 15 mm
Más Información
Scroll to top