Tampón para pala ICSS 300P EVO

Ref.: 0984800028
TAMPON 60º ESTRECHO PARA 0984800024
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAMPON 60º ESTRECHO PARA 0984800024
Tampón para pala ICSS 300P EVO

Longitud

2.2 cm
Más Información

Anchura

2.6 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.050 g
Más Información

Altura

0.3 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

2,2 x 2,6 x 0,3 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0984800028

Ficha Técnica

32409738.pdf
Scroll to top