Pala de grafito para ICSS 300P EVO

Ref.: 0984800022
PALA DE GRAFITO 60º PULIDO ESTANDAR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALA DE GRAFITO 60º PULIDO ESTANDAR
Pala de grafito para ICSS 300P EVO

Material

Grafito
Más Información

Longitud

2.5 cm
Más Información

Anchura

8 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Altura

0.8 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

2,5 x 8 x 0,8 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0984800022

Ficha Técnica

32409738.pdf
Scroll to top