Tampón para pala ICSS 300P EVO

Ref.: 0984800026
TAMPON 60º ESTANDAR PARA 0984800022
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAMPON 60º ESTANDAR PARA 0984800022
Tampón para pala ICSS 300P EVO

Longitud

2 cm
Más Información

Anchura

4 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.050 g
Más Información

Altura

0.3 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

2 x 4 x 0,3 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0984800026

Ficha Técnica

32409738.pdf
Scroll to top