TALADRO ATORNILLADOR ABS 18 POWER 2X5AH Taladro/atornillador a batería ABS 18 POWER MCUBE Taladro/atornillador a batería muy potente y práctico, especialmente diseñado para el uso intensivo en obras con un par de 140 Nm
Supervisión continua del motor, ya que, en caso de sobrecalentamiento, atasco o sobrecarga, la función de protección electrónica del motor lo apaga antes de tiempo
Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia y larga vida útil, lo cual le permite mantener una curva de velocidad más estable incluso con carga
La luz LED de la batería garantiza una excelente iluminación de la zona de trabajo
Diseño robusto para uso intensivo en obras
Máxima vida útil y bajo desgaste
Portabrocas metálico Röhm de 13 mm con mordazas de sujeción de metal duro soldadas
https://www.wurth.es/taladro-atornillador-abs-18-power-2x5ah-1605565TALADRO ATORNILLADOR ABS 18 POWER 2X5AHTALADRO ATORNILLADOR ABS 18 POWER 2X5AH<br>Taladro/atornillador a batería ABS 18 POWER MCUBE<br>Taladro/atornillador a batería muy potente y práctico, especialmente diseñado para el uso intensivo en obras con un par de 140 Nm<br><ul><li>Supervisión continua del motor, ya que, en caso de sobrecalentamiento, atasco o sobrecarga, la función de protección electrónica del motor lo apaga antes de tiempo</li><li>Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia y larga vida útil, lo cual le permite mantener una curva de velocidad más estable incluso con carga</li><li>La luz LED de la batería garantiza una excelente iluminación de la zona de trabajo</li><li>Diseño robusto para uso intensivo en obras</li><li>Máxima vida útil y bajo desgaste</li><li>Portabrocas metálico Röhm de 13 mm con mordazas de sujeción de metal duro soldadas</li><li>Interruptor de señal electrónico</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/593339218.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/593339218.jpg4525004785204805784854784860685534802025-11-27T01:15:05+0000