Taladro atornillador a batería

Ref.: 57005072
Ver todas las versiones
TAL-ATORN-BAT-BS18-A-EC-COMPACT-2X4,0AH

Descripción

TAL-ATORN-BAT-BS18-A-EC-COMPACT-2X4,0AH
Taladro atornillador a batería
BS 18-A EC COMPACT
Taladro atornillador ligero y potente con batería Li-Ion de 18 V para trabajos de atornillado y taladrado de carga media. Elija la potencia de batería que necesita gracias al sistema PICK YOUR POWER.

Larga vida útil del motor

Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento

Para un trabajo más cómodo y sin esfuerzo

Diseño muy compacto, ergonómico y ligero

Máxima vida útil y bajo desgaste

Portabrocas metálico de 13 mm con mordazas de sujeción de carburo de tungsteno soldadas. Las mordazas de sujeción extrafuertes se agarran con firmeza al vástago de la broca.

Área de trabajo bien iluminada

Luz LED sobre el acople de la batería

Función de protección antirretorno

Detecta si el dispositivo se ha bloqueado inesperadamente, y detiene el motor instantáneamente para evitar lesiones. Esto se indica mediante varios destellos del LED blanco en el bloque de la batería.

Limitador de par de precisión

Detiene el motor y evita el castañeteo excesivo. Esto protege la máquina y el material procesado.

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

1.7 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

173 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

600 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

1900 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera

38 mm
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Altura

248 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1.5 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.2 kg
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

31 Nm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

60 Nm
Más Información

Diseño

En caja
Más Información

Diámetro máximo del tornillo

10 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.15 kg
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Alimentación (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera blanda

38 mm
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.3 kg
Más Información

Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Nivel de presión acústica

87 dB
Más Información

Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

1 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

4 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

3.735 kg
Más Información

Resistencia (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6875.000 g
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha

0-600 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

2 Uds x Ion-litio
Más Información

Par máximo duro/suave

60 / 31 Nm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha

0-1900 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1,5-13 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-600 / 0-1900 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57005072
Scroll to top