Taladro/atornillador con batería ABS 18 COMPACT M-CUBE

Ref.: 57018000
Ver todas las versiones
TALADRO ATOR ABS 18 COMPACT CRTN

Descripción

TALADRO ATOR ABS 18 COMPACT CRTN
Taladro/atornillador con batería ABS 18 COMPACT M-CUBE
Taladro/atornillador con batería compacto, potente y sin escobillas para un trabajo moderado de atornillado y taladrado, desarrollado por Würth para satisfacer las necesidades de los profesionales del sector

Supervisión continua del motor

La función de protección del motor electrónica apaga el motor con antelación en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento.

Larga vida útil del motor

Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia. También mantiene una curva de velocidad más estable con carga.

Máxima vida útil y bajo desgaste

Portabrocas metálico de 13 mm con mordazas de sujeción de carburo soldadas. Las mordazas de sujeción extrafuertes se agarran con firmeza al vástago de la broca.

Área de trabajo bien iluminada

Luz LED en el bloque de la batería

Trabajo agradable y sin esfuerzo

Diseño muy compacto y ergonómico con peso ligero

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

1.9 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Cono para portabrocas

1/2 pulgada x 20 UNF
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

600 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

1900 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo recomendado en metal

13 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo recomendado en madera

40 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera

40 mm
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Altura

250 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1.5 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.2 kg
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

34 Nm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

60 Nm
Más Información

Diámetro máximo del tornillo

10 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.15 kg
Más Información

Componente de servicio

M
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Alimentación (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera blanda

40 mm
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.3 kg
Más Información

Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Nivel de presión acústica

89 dB
Más Información

Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

0 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

0 kg
Más Información

Resistencia (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1360.000 g
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha

0-600 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

0 Uds x Ion-litio
Más Información

Par máximo duro/suave

60 / 34 Nm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha

0-1900 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1,5-13 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-600 / 0-1900 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

574167065.pdf

Catálogo General

57018000

Manual instrucciones

Y12021020202000094128164940346aa
Scroll to top