Motor duradero de bajo mantenimiento
Herramienta de impacto electroneumática con motor EC sin escobillas que ofrece el mismo rendimiento de perforación que una herramienta conectada a la red eléctrica.
Bajo peso, alto rendimiento y sin efecto memoria de la batería
Tecnología de ion de litio
Supervisión continua de la capacidad de la batería
Indicación del estado de carga en la batería
Aplicación universal
Tope de impacto, función de cincel, rotación a izquierdas/derechas e interruptor de aceleración
Encaja cómodamente en la mano y permite trabajar sin esfuerzo
Diseño ligero, compacto y ergonómico con amortiguación de vibraciones.
Proporciona toda la luz necesaria para trabajar
El posicionamiento de luz LED evita la proyección de sombras del portabrocas
Para taladrado de percusión en hormigón, taladrado normal en metal y madera, para ligeros trabajos de corrección de cincelado en mampostería, etc.
Tasa de impacto máxima |
5000 U/min(rpm) |
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
No |
Velocidad a ralentí máxima |
1350 U/min(rpm) |
Peso del material fungible |
350 g |
Peso de la máquina con la batería recargable |
4.7 kg |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
345 mm |
Vibración |
8.1 m/s² |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Diámetro de perforación máximo con barrena hueca en hormigón |
75 mm |
Velocidad a ralentí mínima |
0 U/min(rpm) |
Diámetro del cuello de husillo |
54 mm |
Tensión nominal |
28 V/CC |
Altura |
260 mm |
Tipo de batería recargable/batería |
Ion-litio |
Energía de impacto |
4.1 J |
Peso de la máquina sin la batería recargable |
3.7 kg |
Funciones |
Extractor (accesorio)Función de cincelTope de choque para taladrado normal |
Dispositivo portaherramientas |
Adecuado para SDS-plus |
Peso de la base de apoyo |
250 g |
Posición de cincel ajustable |
Sí |
Tasa de impacto mínima |
0 U/min(rpm) |
Energía de impacto máxima |
4.1 J |
Número de las baterías recargables/baterías |
2 Uds |
Diámetro de perforación máximo en madera blanda |
30 mm |
Peso del embalaje exterior |
470 g |
Diámetro mínimo recomendado de perforación en hormigón |
6 mm |
Diámetro de perforación máximo recomendado en hormigón |
28 mm |
Peso de la batería recargable/batería |
995 g |
Batería recargable/capacidad de la batería |
3 Ah |
Peso de la pieza suplementaria |
2.65 kg |
Diámetro de perforación máximo en acero |
13 mm |
Código del sistema armonizado |
84672110000 |
Diámetro mínimo de perforación en hormigón |
1 mm |
Peso del producto (por artículo) |
7.630 kg |
Diámetro de perforación máximo en hormigón |
28 mm |
Diámetro mínimo/máximo de perforación en hormigón |
1-28 mm |
Velocidad a ralentí mínima/máxima |
0-1350 U/min(rpm) |
Número de baterías/capacidad de la batería |
2 x 3 Ah |
Diámetro mínimo/máximo recomendado de perforación en hormigó |
6-28 mm |
Tasa de impacto mínima/máxima |
0-5000 U/min(rpm) |
Catálogo General |
57008004 |
Ficha Técnica |
32409794.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
05359694.PDF |