Taladro/atornillador a batería BS 12-A Multi

Ref.: 5700131002
Ver todas las versiones
TAL ATORN BAT BS12-A MULTI 2X2.0AH
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAL ATORN BAT BS12-A MULTI 2X2.0AH
Taladro/atornillador a batería BS 12-A Multi
Taladro/atornillador a batería más compacto y extremadamente versátil gracias a las cinco opciones disponibles. Ideal para todo tipo de trabajos ligeros de taladrado y atornillado

Muy versátil

  • Portabrocas rápido con bloqueo automático de 10 mm
  • El accesorio angular se puede ajustar de 16 maneras (360°) sin necesidad de retirarlo y se puede combinar fácilmente con los otros 3 accesorios.
  • El accesorio excéntrico se puede ajustar de 16 maneras (360°) sin necesidad de retirarlo. Además, con su adaptador de puntas universal bloqueable integrado de 1/4 pulg. es adecuado para la sujeción sencilla de todas las brocas y puntas de atornillador estándar (E6+C6).

Facilidad de uso como portabrocas con todas las brocas y puntas de atornillar estándar (E6 + C6)

Adaptador de puntas universal bloqueable de 1/4 pulg.

Trabajo cómodo y sin esfuerzo, incluso por encima de la altura de la cabeza y en espacios reducidos o inaccesibles

Compacto, ligero y ergonómico

Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V


La versión con batería recargable se entrega en una bolsa de transporte.

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

1300 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

0.8 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

143 mm
Más Información

Vibración

2.5 m/s²
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

6.3 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

400 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro exterior

0.01 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

1300 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera

19 mm
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Altura

178 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

6.3 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de adaptador

C 6.3 / E 6.3
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

0.65 kg
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

15 Nm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

30 Nm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Hexágono interior de 1/4 pulgada
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Alimentación (sistema de puntos)

1 puntos de 4
Más Información

Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

7 mm de diámetro
Más Información

Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.17 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84672110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3644.000 g
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha

0-400 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

2 Uds x Ion-litio
Más Información

Par máximo duro/suave

30 / 15 Nm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha

0-1300 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

6,3-6,3 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-400 / 0-1300 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

632797563.pdf

Catálogo General

5700131002

Ficha Técnica

32409781.pdf

Hoja de datos de seguridad

05118950.PDF

Manual instrucciones

Y1202309250200009187985610a549a1
Scroll to top