TAL ATORN BAT BS 12-A MULTI 2X2.0AH Taladro/atornillador a batería BS 12-A Multi Taladro/atornillador a batería más compacto y extremadamente versátil gracias a las cinco opciones disponibles. Ideal para todo tipo de trabajos ligeros de taladrado y atornillado
Muy versátil
Portabrocas rápido con bloqueo automático de 10 mm
El accesorio angular se puede ajustar de 16 maneras (360°) sin necesidad de retirarlo y se puede combinar fácilmente con los otros 3 accesorios.
El accesorio excéntrico se puede ajustar de 16 maneras (360°) sin necesidad de retirarlo. Además, con su adaptador de puntas universal bloqueable integrado de 1/4 pulg. es adecuado para la sujeción sencilla de todas las brocas y puntas de atornillador estándar (E6+C6).
Facilidad de uso como portabrocas con todas las brocas y puntas de atornillar estándar (E6 + C6)
Adaptador de puntas universal bloqueable de 1/4 pulg.
Trabajo cómodo y sin esfuerzo, incluso por encima de la altura de la cabeza y en espacios reducidos o inaccesibles
Compacto, ligero y ergonómico
Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V
La versión con batería recargable se entrega en una bolsa de transporte.
https://www.wurth.es/tal-atorn-bat-bs-12-a-multi-2x2-0ah57001212TAL ATORN BAT BS 12-A MULTI 2X2.0AHTAL ATORN BAT BS 12-A MULTI 2X2.0AH<br>Taladro/atornillador a batería BS 12-A Multi<br>Taladro/atornillador a batería más compacto y extremadamente versátil gracias a las cinco opciones disponibles. Ideal para todo tipo de trabajos ligeros de taladrado y atornillado<br><p class="level1">Muy versátil</p><ul><li>Portabrocas rápido con bloqueo automático de 10 mm</li><li>El accesorio angular se puede ajustar de 16 maneras (360°) sin necesidad de retirarlo y se puede combinar fácilmente con los otros 3 accesorios.</li><li>El accesorio excéntrico se puede ajustar de 16 maneras (360°) sin necesidad de retirarlo. Además, con su adaptador de puntas universal bloqueable integrado de 1/4 pulg. es adecuado para la sujeción sencilla de todas las brocas y puntas de atornillador estándar (E6+C6).</li></ul><P></P><p class="level1">Facilidad de uso como portabrocas con todas las brocas y puntas de atornillar estándar (E6 + C6)</p><P>Adaptador de puntas universal bloqueable de 1/4 pulg.</P><P></P><p class="level1">Trabajo cómodo y sin esfuerzo, incluso por encima de la altura de la cabeza y en espacios reducidos o inaccesibles</p><P>Compacto, ligero y ergonómico</P><P></P><p class="level1">Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V</p><br><P>La versión con batería recargable se entrega en una bolsa de transporte.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/15151224.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/15151224.jpg57009964000614203/Productos/Productos/Máquinas/Productos/Máquinas/Máquinas a batería/Productos/Máquinas/Máquinas a batería/Taladros y destornilladores, a batería/Productos/Máquinas/Máquinas a batería/Taladros y destornilladores, a batería/Taladro atornillador, a batería1708111604000