Taco multiuso de plástico de 2 componentes SHARK® TWIST

Ref.: 590681266
Ver todas las versiones
TACO SHARK TWIST 12X66
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO SHARK TWIST 12X66
Taco multiuso de plástico de 2 componentes SHARK® TWIST
Un taco. Anclaje de ocho pliegues.
Este sencillo e innovador anclaje multiuso combina flexibilidad y facilidad de instalación con torsión de 8 pliegues.

Instalación rápida y flexible

  • Fácil: Se puede ajustar a ras con un solo dedo sin necesidad de un martillo
  • Rápido: Inserción del tornillo muy fácil
  • Versátil: Para roscas de madera y métricas
  • Flexible: Todos los tamaños de taco se pueden combinar con diferentes diámetros de tornillo

elevado grado de firmeza

  • Innovador: Anclaje de ocho pliegues con una superficie de contacto muy grande
  • Eficacia probada: Probado con cargas altas
  • Optimizado: Par de instalación bajo y sobrepar alto
  • El taco no gira en el orificio de perforación
  • Certificación: Evaluación ETA para anclajes en un sistema redundante no estructural en hormigón y mampostería junto con el tornillo ASSY®-D

Resistente a la descomposición, el desgaste y el paso del tiempo

  • Resistencia la radiación UV, <6 semanas
  • Sin halógenos ni silicona

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: Gracias a la composición especial del plástico de SHARK® TWIST, incluso los tornillos y pernos con rosca métrica se pueden atornillar sin ningún problema, por ejemplo, piezas roscadas o varillas de accesorios suspendidos en instalaciones de fontanería o pernos métricos


  • Taco de plástico universal.

  • Puede utilizarse en hormigón, ladrillo sólido, bloque silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, bloque silicocalcáreo perforado, hormigón celular curado en autoclave, cartón yeso y placa de yeso laminado.

  • Ideal para la fijación de cargas ligeras a medias, como rieles de cortina, estantes de la pared, armarios colgantes ligeros, marcos, espejos, lámparas, canalizaciones de cables, abrazaderas de cables, interruptores eléctricos, lavabos, toalleros, señales de información y detectores de movimiento.

Se puede almacenar en el sistema ORSY


91,1

Diámetro de anclaje

12 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

66 mm
Más Información

Material

PP/PA
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

65 mm
Más Información

Holgura de bordes (a r)

150 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Color

AntracitaBlanco
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

10.5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Profundidad de taladro (t)

75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.300 g
Más Información

Diámetro máximo requerido del tornillo

10 mm
Más Información

Diámetro mínimo requerido del tornillo

8 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tornillo requerido

8-10 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 50 °C
Más Información
Scroll to top