Taco de plástico para marcos W-RD

Ref.: 0912808102
Ver todas las versiones

TACO UNIVERSAL W-RD CON VALONA D:8X60

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO UNIVERSAL W-RD CON VALONA D:8X60
Taco de plástico para marcos W-RD
Con borde de taco en color natural.
Sin homologación
  • Instalación pasante
  • Capacidad de carga inmediata, sin esperas
  • Bajo par de inserción de tornillo de anclaje: ligera expansión del anclaje sin apenas movimiento del cuerpo del taco
  • Cierre roscado fuerte
  • Se expande en cuatro direcciones: alta capacidad de carga
  • Transferencia mejorada de la carga: Distribución continua y uniforme de la carga en toda el área de expansión
  • El tope de martillo impide la expansión prematura del taco durante la instalación
  • Anclaje mediante fricción y bloqueo positivo (ladrillo perforado) entre el cuerpo del taco y el soporte
  • Cuerpo del taco de poliamida de alta calidad
  • Sin halógenos ni silicona
  • Térmicamente estable de -40 °C a +80 °C

Fijaciones secundarias: Hormigón y mampostería de ladrillo macizo y perforado


Taco de plástico para marcos universal para cargas ligeras y medias


Las unidades W-RD pueden anclarse en los siguientes soportes: Muros estándar de hormigón y mampostería (ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo hueco, bloques huecos de hormigón ligero y ladrillos y bloques macizos de hormigón ligero)


Temperaturas de montaje: Temperatura del soporte: ≥-20 °C; temperatura del cuerpo del taco: ≥0 °C


Apto para fijación de armarios, barandillas de cortina, estantes de pared, armarios ligeros de pared, armarios montados en pared, espejos, marcos de cuadros, abrazaderas de cables, interruptores eléctricos, lavabos, vigas de madera, listones de madera, rieles metálicos, soportes angulares, perfiles, señales, etc.


Para fijar componentes junto con un tornillo para madera o tablón de aglomerado sin punta de perforación optimizada (p. ej., tornillo autoperforante, contrarrosca, rosca de anillo, etc.)


Se puede usar en exteriores o en entornos húmedos en combinación con un tornillo de acero inoxidable


Información útil:


Taladre bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto).


El polvo de perforación debe retirarse del orificio perforado.


Longitud de tornillo = longitud de taco + 1 x diámetro del tornillo.


Utilice tornillos para madera o para aglomerado SIN una broca de rosca optimizada (sin punta roscada, contrarrosca, rosca de anillo, etc.).


43,1
Scroll to top