Tornillo para tacos DIN 7997

Ref.: 015706 70
Ver todas las versiones
TOR-TACOS.-Z3-(A2K)-6X70

Descripción

TOR-TACOS.-Z3-(A2K)-6X70
Tornillo para tacos DIN 7997
Cabeza Phillips avellanada
DIN 7997, acero, cincado en azul, rosca parcial, cabeza avellanada, impronta en cruz PZ

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

42 mm
Más Información

Altura de la cabeza

3 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Profundidad de accionamiento

1.6 mm
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

11 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z3
Más Información

Anchura de la ranura

1.6 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca espiga)

70 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

DIN

7997
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.415 g
Más Información

Normas

DIN 7997
Más Información
Scroll to top