Taco de plástico con tornillo

Ref.: 0912808903
Ver todas las versiones
TACO W-UR 8X80 TORN.A4 CIL.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO W-UR 8X80 TORN.A4 CIL.
Taco de plástico con tornillo
W-UR F 8
El taco con tornillo más versátil con aprobación ETA. Probado y homologado para más de 90 tipos de piedra y en hormigón celular. Con tornillo alomado de acero inoxidable A4
  • Con tornillo alomado, acero inoxidable A4
  • Instalación directa
  • Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
  • Bajo par de inserción de tornillo para fachadas; ligera expansión del taco sin apenas movimiento de su cuerpo
  • 2 profundidades de inserción (hnom = 50 + 70 mm): Hormigón >= C12/15; ladrillo macizo >= Mz 10 (>= NF); ladrillo perforado verticalmente >= HLz 8 (>= 2DF); ladrillo silicocalcáreo macizo >= KS 10 (>= NF); ladrillo silicocalcáreo hueco >= KS L 6 (>= 2DF); ladrillo silicocalcáreo hueco >= KS L 6 (>= 12DF); bloques macizos de hormigón convencional >= Vbn 10 (>= NF); bloques macizos de hormigón ligero >= V 2 (>= NF)
  • Se expande en cuatro direcciones: alta capacidad de carga
  • Mayor transmisión de fuerza: Distribución continua y uniforme de la carga en toda el área de expansión
  • Taco con tornillo universal (hormigón, mampostería de ladrillo perforado y macizo y hormigón celular)
  • La muesca interior impide la expansión prematura del taco durante la instalación
  • Cuerpo del taco premontado y tornillo especial para una instalación más sencilla
  • El taco de tipo W-UR F no requiere una arandela en U adicional y evita la corrosión por contacto
  • Transmisión de fuerza mejorada en materiales de construcción huecos y macizos; anclaje mediante bloqueo por fricción entre el cuerpo del taco y el soporte

El taco cuenta con la homologación técnica europea (ETA) para su uso en conexiones múltiples de sistemas sin soporte de carga (p. ej., fachadas, techos suspendidos, etc.).


W-UR y W-UR F pueden anclarse en los siguientes soportes: Hormigón estándar, muros de mampostería (ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo hueco, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillos macizos y bloques macizos de hormigón ligero, ladrillos de hormigón, hormigón celular), techos de ladrillo, losas huecas de hormigón pretensado, hormigón celular reforzado, paneles de yeso


Temperaturas de instalación:


Temperatura del soporte: >= -40 °C


Temperatura del cuerpo del taco: >= 0 °C



El tornillo de acero inoxidable se puede utilizar en exterior, en entornos industriales y en zonas costeras


Adecuado para la fijación de fachadas, techos y subestructuras de techo (hechas de madera o acero), vigas de madera, listones de madera, soportes de metal, rieles metálicos, techos suspendidos, conductos de cables, soportes angulares, perfiles, armarios montados en pared, estanterías, etc.


Información útil:


Taladre bloques perforados y huecos con un equipo giratorio (sin mecanismo de impacto)


Para el anclaje en ladrillos macizos y ladrillos silicocalcáreos macizos, recomendamos que realice pruebas de tracción por las diferencias en la fabricación de ladrillos.


Los restos deben retirarse del orificio de perforación


42,1

Altura de ajuste (t fix 2)

10 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

80 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Diseño

Con tornillo alomado
Más Información

Material del tornillo

Acero inoxidable A4
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

8.45 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Aprobación

ETA-08/0190
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

8.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW30
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

30 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

50 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

80 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

70 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.250 g
Más Información
Scroll to top