Taco de plástico para marcos W-UR 10 SymCon®

Ref.: 5911010001
Ver todas las versiones
TACO-W-UR-SYMCON-TOR-AVELL-10X50
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-W-UR-SYMCON-TOR-AVELL-10X50
Taco de plástico para marcos W-UR 10 SymCon®
Con tornillo con cabeza avellanada, acero cincado
Homologado para cargas elevadas en hormigón (fijación única), hormigón celular y mampostería

Sin apenas movimiento del cuerpo del taco

  • Bajo par de atornillado del taco
  • Expansión "ligera" del taco

Características fiables de expansión posterior

Gracias a la geometría del tornillo para taco SymCon

Mayor introducción de carga

El apriete del tornillo SymCon se traduce en una compresión óptima del plástico del taco (sin apenas rebaje)

Baja carga de trabajo para el montaje

El cuerpo del taco y el tornillo especial están premontados

Hace innecesario el uso de una arandela en U adicional y evita la corrosión por contacto

Múltiples profundidades de inserción

  • Hormigón: 3 profundidades de inserción (40, 50 y 70 mm)
  • Mampostería: 2 profundidades de inserción (50 y 70 mm)

Fijación múltiple de sistemas sin soporte de carga con aprobación


Apto para la fijación de fachadas, techos o subestructuras de techo (hechas de madera o acero), tuberías, conductos de cables, vigas de madera, listones de madera, soportes, armarios de pared, estanterías, etc.



Bases de anclaje


  • Hormigón estándar

  • Hormigón celular

  • Revestimiento

  • Techos de hormigón pretensado de núcleo hueco

  • Muros de mampostería (ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo hueco, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillos y bloques macizos de hormigón ligero, ladrillos de hormigón)

Cuando proceda al anclaje en ladrillos macizos y ladrillos silicocalcáreos macizos, recomendamos la realización de pruebas de tracción por las diferencias en la fabricación de ladrillos


42,4

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

50 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

10.45 mm
Más Información

Superficie del tornillo

A2K
Más Información

Aprobación

ETA-11/0309
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

10.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW40
Más Información

Profundidad de taladro (h 1) - Estado

50 mm (+t fijo)/60 mm (+t fijo)/80 mm (+t fijo)
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

10 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

40 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.587 g
Más Información
Scroll to top