Taco de plástico con tornillo SHARK

Ref.: 5912810701
Ver todas las versiones
TACO-SHARK-UR-F-10X80-TORN.-INOX.A4-HEX.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-SHARK-UR-F-10X80-TORN.-INOX.A4-HEX.
Taco de plástico con tornillo SHARK
SHARK UR
Taco con tornillo con clasificación ETA completa para mampostería, hormigón celular y hormigón. Con cabeza hexagonal de acero inoxidable A4
  • Parte de la familia de productos SHARK ® UR, que ha sido probada para más de 100 materiales de construcción según la normativa ETA-08/0190
  • Esta versión SHARK ® UR se ha probado con 45 tipos de ladrillos diferentes, así como en hormigón y hormigón armado celular
  • A partir de 2022 disponible en anclaje ∅ 8 y probado en 105 materiales de construcción
  • Gracias a la ingeniosa geometría del taco, los "dientes" se extienden en cuatro direcciones y se fijan en el material de soporte
  • Anclaje mediante bloqueo por fricción entre el cuerpo del taco y el soporte
  • Cuerpo del taco fabricado en poliamida de alta calidad
  • Instalación in situ
  • Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
  • Cierre roscado de gran fuerza
  • Gran capacidad de carga gracias a la distribución en cuatro direcciones
  • Transmisión de fuerza mejorada mediante una distribución de carga uniforme y continua en toda la zona de expansión
  • El tope de impacto impide la expansión prematura del taco durante la instalación
  • Menos trabajo de instalación, ya que el taco y el tornillo especial están premontados
  • Transferencia de carga mejorada en materiales de construcción huecos y sólidos

  • Taladre bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)

  • Se deben retirar los restos del orificio de taladrado, por ejemplo, con la bomba de soplado n.º de artículo 0903990001

  • La perforación en hormigón con una broca de aspiración ahorra tener que limpiar el orificio de perforación

  • Este anclaje con una evaluación técnica europea puede utilizarse como fijación en un sistema no estructural redundante para construcciones sin carga (por ejemplo, fachadas, techos suspendidos, etc.)

  • Pueden anclarse en los siguientes soportes: Hormigón estándar, muros de mampostería (ladrillo sólido, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo perforado, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillos sólidos y bloques de hormigón ligero, ladrillos de hormigón) y hormigón celular

  • Dos profundidades de fijación en materiales de construcción definidos

  • Temperaturas de instalación: Temperatura del soporte: ≥ -20 °C

  • Temperatura del cuerpo del taco: ≥ 0 °C

  • El tornillo de acero inoxidable A4 se puede utilizar en exteriores o en áreas húmedas

  • Adecuado para la fijación de fachadas, techos y subestructuras de techo (hechas de madera o acero), vigas de madera, listones de madera, soportes de metal, rieles metálicos, techos suspendidos, conductos de cables, soportes angulares, perfiles, armarios montados en pared, estanterías, etc.

  • Fijaciones donde se requiere una prueba de capacidad de carga con exposición al fuego

  • mampostería


    • Carga a tracción: F30 (ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo sólido, ladrillo silicocalcáreo hueco)

    • Carga transversal: F30, F60, F90, F120 (ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo hueco, ladrillo sólido, hormigón celular)

    42.2

    Accionamiento externo

    WS13
    Más Información

    Diámetro de anclaje

    10 mm
    Más Información

    Longitud del anclaje (l)

    80 mm
    Más Información

    Material

    A4
    Más Información

    Altura de ajuste máxima (t fix)

    10 mm
    Más Información

    Diseño

    Con perno de hexágono exterior y arandela a presión
    Más Información

    Tipo de cabeza

    Cabeza de arandela hexagonal
    Más Información

    Material del tornillo

    Acero inoxidable A4
    Más Información

    Diámetro nominal de broca (d 0)

    10 mm
    Más Información

    Diámetro del escombro (d cut)

    10.45 mm
    Más Información

    Materiales de construcción

    Sí
    Más Información

    Superficie del tornillo

    Natural
    Más Información

    Profundidad de incrustación (h nom)

    70 mm
    Más Información

    Aprobación

    ETA-08/0190
    Más Información

    Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

    10.5 mm
    Más Información

    Profundidad de taladro (h 1)

    80 mm
    Más Información

    Ancho de llave

    13 mm
    Más Información

    Clase de resistencia al fuego

    F30
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    39269097900
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    33.337 g
    Más Información
    Scroll to top