Taco de plástico con tornillo SHARK

Ref.: 5912810705
Ver todas las versiones

TACO-SHARK-UR-F-10X160-TORN.-INOX.A4-HEX

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-SHARK-UR-F-10X160-TORN.-INOX.A4-HEX
Taco de plástico con tornillo SHARK
SHARK UR
Taco con tornillo con clasificación ETA completa para mampostería, hormigón celular y hormigón. Con cabeza hexagonal de acero inoxidable A4
  • Parte de la familia de productos SHARK ® UR, que ha sido probada para más de 100 materiales de construcción según la normativa ETA-08/0190
  • Esta versión SHARK ® UR se ha probado con 45 tipos de ladrillos diferentes, así como en hormigón y hormigón armado celular
  • A partir de 2022 disponible en anclaje ∅ 8 y probado en 105 materiales de construcción
  • Gracias a la ingeniosa geometría del taco, los "dientes" se extienden en cuatro direcciones y se fijan en el material de soporte
  • Anclaje mediante bloqueo por fricción entre el cuerpo del taco y el soporte
  • Cuerpo del taco fabricado en poliamida de alta calidad
  • Instalación in situ
  • Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
  • Cierre roscado de gran fuerza
  • Gran capacidad de carga gracias a la distribución en cuatro direcciones
  • Transmisión de fuerza mejorada mediante una distribución de carga uniforme y continua en toda la zona de expansión
  • El tope de impacto impide la expansión prematura del taco durante la instalación
  • Menos trabajo de instalación, ya que el taco y el tornillo especial están premontados
  • Transferencia de carga mejorada en materiales de construcción huecos y sólidos

  • Taladre bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)

  • Se deben retirar los restos del orificio de taladrado, por ejemplo, con la bomba de soplado n.º de artículo 0903990001

  • La perforación en hormigón con una broca de aspiración ahorra tener que limpiar el orificio de perforación

  • Este anclaje con una evaluación técnica europea puede utilizarse como fijación en un sistema no estructural redundante para construcciones sin carga (por ejemplo, fachadas, techos suspendidos, etc.)

  • Pueden anclarse en los siguientes soportes: Hormigón estándar, muros de mampostería (ladrillo sólido, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo perforado, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillos sólidos y bloques de hormigón ligero, ladrillos de hormigón) y hormigón celular

  • Dos profundidades de fijación en materiales de construcción definidos

  • Temperaturas de instalación: Temperatura del soporte: ≥ -20 °C

  • Temperatura del cuerpo del taco: ≥ 0 °C

  • El tornillo de acero inoxidable A4 se puede utilizar en exteriores o en áreas húmedas

  • Adecuado para la fijación de fachadas, techos y subestructuras de techo (hechas de madera o acero), vigas de madera, listones de madera, soportes de metal, rieles metálicos, techos suspendidos, conductos de cables, soportes angulares, perfiles, armarios montados en pared, estanterías, etc.

  • Fijaciones donde se requiere una prueba de capacidad de carga con exposición al fuego

  • mampostería


    • Carga a tracción: F30 (ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo sólido, ladrillo silicocalcáreo hueco)

    • Carga transversal: F30, F60, F90, F120 (ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo hueco, ladrillo sólido, hormigón celular)

    42.2

    Scroll to top