Taco multiusos de plástico SHARK® Pro

Ref.: 590620846
Ver todas las versiones
TACO-SHARK-PRO-8X46-MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-SHARK-PRO-8X46-MM
Taco multiusos de plástico SHARK® Pro
El taco de plástico más versátil. Forma un nudo en soportes huecos y se expande en materiales macizos.

Garantiza el anudamiento en soportes huecos y se expande en todos los materiales macizos.

  • Un dispositivo antirrotación o de bloqueo de torsión impide que gire en el orificio taladrado
  • La cabeza de anclaje patentada provoca el anudamiento del eje de anclaje al atornillar el tornillo

Instalación rápida y sencilla

Par de colocación bajo y par de extracción alto

Apto para montaje tanto con colocación previa como pasante

  • Collarín de taco abatible
  • El tope de impacto impide una expansión prematura durante el montaje pasante

Resistente a la descomposición, el desgaste y el paso del tiempo

  • Resistencia la radiación UV, <6 semanas
  • De poliamida de buena calidad (nailon)

Sin halógenos ni silicona

Térmicamente estable de -40 °C a +100 °C


Taco de plástico universal


En hormigón, ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo hueco, ladrillo silicocalcáreo perforado, hormigón celular, cartón yeso y planchas aglomeradas de yeso



Adecuado para fijar


Armarios, barras de cortina, estantes de pared, armarios de pared ligeros, marcos de cuadros, espejos, lámparas, conductos de cable, abrazaderas de cable, interruptores eléctricos, lavabos, toalleros, carteles, detectores de movimiento, etc.



Para fijar componentes junto con un tornillo para aglomerado o madera (sin tornillo autoperforante, contrarrosca o rosca de anillo) (p. ej., ASSY-D)


Se puede usar en exteriores o en entornos húmedos en combinación con un tornillo de acero inoxidable


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Para el montaje, recomendamos utilizar el tornillo para taco ASSY-D


92

Material

PA
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

45 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Diámetro de tornillo mín. en la cavidad

5 mm
Más Información

Diámetro del tornillo

5 mm
Más Información

Longitud de tornillo requerida (l s)

Espesor de la pieza suplementaria (+ yeso/espesor del aislam
Más Información

Altura de ajuste máxima (d a) - Estado

Depende de la longitud del tornillo
Más Información

Diámetro máximo requerido del tornillo

6 mm
Más Información

Diámetro mínimo requerido del tornillo

4.5 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

46 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Holgura de bordes (a r)

80 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

6.5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Profundidad de taladro (t)

55 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.759 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tornillo requerido

4,5-6 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top