Taco de encastre para cartón yeso W-PL

Ref.: 0903252002
Ver todas las versiones
W-PL PLANO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

W-PL PLANO
Taco de encastre para cartón yeso W-PL
Para un montaje rápido y fácil en paredes y techos de cartón yeso, sin necesidad de perforación previa

Taco de encastre para placa de yeso

  • Fácil de introducir y preciso gracias a su punta afilada
  • Se monta en una instalación ya colocada de forma muy sencilla con tan solo un golpe de martillo
  • Para usarse con un tornillo para madera adecuado (diámetro de 3,5-5,0 mm, longitud mínima de 30 mm)
  • La orientación céntrica del tornillo garantiza que quede en una posición óptima

  • Sostenga el taco en horizontal y golpéelo con un martillo hasta enrasarlo

  • Elija un tornillo para madera o tornillo para taco adecuado (diámetro de 3,5-5,0 mm, longitud mínima de 30 mm). NOTA: Téngase en cuenta el grosor del aplique o el elemento.

  • Atornille el tornillo para fijar el accesorio. Introdúzcalo en el taco hasta que quede a ras de la superficie.

  • Tenga en cuenta la capacidad de carga según la dirección de la carga (tensión transversal-carga de tensión).

Para la fijación de apliques ligeros y otros elementos de poco peso:


  • Lámparas y otras luminarias

  • Cuadros

  • Accesorios eléctricos

  • Objetos decorativos

ORSY 17

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

30 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.800 g
Más Información

Grosor mínimo del componente (d)

9 mm
Más Información

Diámetro requerido del tornillo para aglomerado

3.5 - 5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0903252002

Ficha Técnica

32408006.pdf

Ficha Técnica

32408007.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top