Taco de paraguas

Ref.: 0904746008
TACO PARAGUAS SIN VARILLA, M8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO PARAGUAS SIN VARILLA, M8
Taco de paraguas
W-F
Paraguas sin varilla

Ventajas

  • El taco de paragüas (patas ajustables) se expande en cualquier posición gracias a la fuerza del resorte.
  • Los tacos de paragüas requieren un hueco menor que los basculantes.

Características

  • Acero galvanizado.
  • Totalmente premontado.
  • El seguro contra rotación (uñas) impide el giro durante el montaje.
  • Permite valores de carga gracias a que la aplicación de la misma se reparte sobre una gran superficie.

Para fijación de falsos techos y otros elementos ligeros suspendidos mediante varillas roscadas M4, M5, M6 o M8.

Tipo de rosca

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0904746008

Ficha Técnica

32407995.pdf

Ficha Técnica

32407996.pdf
Scroll to top