Anclaje fachadas ventiladas

Ref.: 0905108150
ANCLAJE W-FV D8X150 A2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE W-FV D8X150 A2
Anclaje fachadas ventiladas
W-FV

Características

  • Fabricado en acero inoxidable A2 o A4 máxima calidad.
  • Realizado con matrices y punzones bañados en nitruro de titanio, para que el acero inoxidable no sufra durante su elaboración.
  • Pasador con tope de retención en la zona media, para evitar deslizamiento (según normativa UNE).
  • Capuchón plástico con topes para evitar filtración de humedad en la perforación de la piedra, evitando pérdidas de resistencia de la misma.

Ventajas

  • Facilidad de montaje.
  • Varilla corrugada facilitando la adherencia del material conglomerante.
  • Aplicable en soportes macizos o huecos.
  • Robustez y máxima seguridad.
  • Gama competitiva.
  • Diseñado y desarrollado por los profesionales del sector.
  • Fabricación industrializada cumpliendo la normativa europea (según UNE 41957-1).

Anclaje para la sujeción de revestimientos ligeros de fachadas de edificios.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0905108150

Ficha Técnica

32407820.pdf
Scroll to top