Bloque de lijar manual de plástico

Ref.: 0899700321
TACO-DE-LIJAR-GRANDE-212X105MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-DE-LIJAR-GRANDE-212X105MM
Bloque de lijar manual de plástico
Bloque de lijado de plástico resistente con dos soportes de papel de lija y una almohadilla abrasiva con soporte de plástico suave.

Longitud

212 mm
Más Información

Anchura

105 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

234.000 g
Más Información

Altura

105 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

212 x 105 x 105 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899700321

Ficha Técnica

32409062.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top