Taco de lijar

Ref.: 071564 06
DDU /SHLFKLOTZ-KORK-L100-B60-H40

Descripción

DDU /SHLFKLOTZ-KORK-L100-B60-H40
Taco de lijar
Hecho de corcho

Material

Corcho
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Sin
Más Información

Código del sistema armonizado

45041099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

100 x 60 x 40 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07156406

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top