Taco de nylon

Ref.: 09038 40
Ver todas las versiones
TACO-MASTER-NYLON-8X40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-MASTER-NYLON-8X40
Taco de nylon
Para cargas ligeras (conexiones complementarias)
Para cargas ligeras (conexiones complementarias)
  • Poliamida (nylon) de alta calidad
  • Sin halógenos ni silicio
  • Resistente a temperaturas de -40 °C a +80°C
  • El tope de impacto impide la expansión prematura durante la instalación directa
  • El bloqueo de rotación impide que gire en el orificio taladrado
  • El cuello del taco sin presión de expansión evita que el yeso y los azulejos se dañen
  • Instalación pasante y de pasador de aleta
  • Para el montaje, recomendamos utilizar el tornillo para tacos ASSY-D

  • Tacos de plástico para cargas ligeras (fijaciones complementarias)

  • Se puede usar en hormigón, ladrillo macizo, ladrillo silico-calcáreo macizo, piedra natural dura

  • Apto para fijar rieles de cortina, estantes de pared, armarios de pared ligeros, marcos, conductos de cables, abrazaderas de cables, interruptores eléctricos, toalleros, señalizaciones, detectores de movimiento, cestas colgantes, etc.

  • Para fijar componentes en combinación con un tornillo para aglomerado o madera (sin tornillo autoperforante, contrarrosca o rosca de anillo) (p. ej., ASSY-D)

  • Se puede usar en exteriores o en entornos húmedos en combinación con un tornillo de acero inoxidable

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • Taladre el ladrillo perforado con taladro rotatorio (sin herramienta de impacto)

  • Los restos deben retirarse del orificio de perforación

  • Longitud del tornillo = grosor de conexión (+grosor de yeso/aislamiento) + longitud de anclaje + diámetro del tornillo

91

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

40 mm
Más Información

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

40 mm
Más Información

Holgura de bordes (a r)

40 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

40 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Profundidad de taladro (t)

50 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Distancia de centro a centro (a)

80 mm
Más Información

Longitud de tornillo requerida (l s)

Espesor de la pieza suplementaria (+ yeso/espesor del aislam
Más Información

Altura de ajuste máxima (d a) - Estado

Depende de la longitud del tornillo
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Diámetro requerido del tornillo para madera dura (d scr.wood

4,5 - 6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.269 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Diámetro requerido del tornillo para aglomerado (partículas.

6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0903840

Ficha Técnica

32408014.pdf

Ficha Técnica

32408015.pdf

Ficha Técnica

32408016.pdf

Ficha Técnica

32408040.pdf
Scroll to top