TACO-MASTER-NYLON-D10X50 Taco de nylon Para cargas ligeras (conexiones complementarias) Para cargas ligeras (conexiones complementarias)
Poliamida (nylon) de alta calidad
Sin halógenos ni silicio
Resistente a temperaturas de -40 °C a +80°C
El tope de impacto impide la expansión prematura durante la instalación directa
El bloqueo de rotación impide que gire en el orificio taladrado
El cuello del taco sin presión de expansión evita que el yeso y los azulejos se dañen
Instalación pasante y de pasador de aleta
Para el montaje, recomendamos utilizar el tornillo para tacos ASSY-D
Tacos de plástico para cargas ligeras (fijaciones complementarias)
Se puede usar en hormigón, ladrillo macizo, ladrillo silico-calcáreo macizo, piedra natural dura
Apto para fijar rieles de cortina, estantes de pared, armarios de pared ligeros, marcos, conductos de cables, abrazaderas de cables, interruptores eléctricos, toalleros, señalizaciones, detectores de movimiento, cestas colgantes, etc.
Para fijar componentes en combinación con un tornillo para aglomerado o madera (sin tornillo autoperforante, contrarrosca o rosca de anillo) (p. ej., ASSY-D)
Se puede usar en exteriores o en entornos húmedos en combinación con un tornillo de acero inoxidable
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Taladre el ladrillo perforado con taladro rotatorio (sin herramienta de impacto)
Los restos deben retirarse del orificio de perforación
Longitud del tornillo = grosor de conexión (+grosor de yeso/aislamiento) + longitud de anclaje + diámetro del tornillo
https://www.wurth.es/taco-master-de-nylon-10x50mm090310 50TACO-MASTER-NYLON-D10X50TACO-MASTER-NYLON-D10X50<br>Taco de nylon<br>Para cargas ligeras (conexiones complementarias)<br>Para cargas ligeras (conexiones complementarias)<br><ul><li>Poliamida (nylon) de alta calidad</li><li>Sin halógenos ni silicio</li><li>Resistente a temperaturas de -40 °C a +80°C</li><li>El tope de impacto impide la expansión prematura durante la instalación directa</li><li>El bloqueo de rotación impide que gire en el orificio taladrado</li><li>El cuello del taco sin presión de expansión evita que el yeso y los azulejos se dañen</li><li>Instalación pasante y de pasador de aleta</li><li>Para el montaje, recomendamos utilizar el tornillo para tacos ASSY-D</li></ul><br><ul><li>Tacos de plástico para cargas ligeras (fijaciones complementarias)</li><br/><li>Se puede usar en hormigón, ladrillo macizo, ladrillo silico-calcáreo macizo, piedra natural dura</li><br/><li>Apto para fijar rieles de cortina, estantes de pared, armarios de pared ligeros, marcos, conductos de cables, abrazaderas de cables, interruptores eléctricos, toalleros, señalizaciones, detectores de movimiento, cestas colgantes, etc.</li><br/><li>Para fijar componentes en combinación con un tornillo para aglomerado o madera (sin tornillo autoperforante, contrarrosca o rosca de anillo) (p. ej., ASSY-D)</li><br/><li>Se puede usar en exteriores o en entornos húmedos en combinación con un tornillo de acero inoxidable</li></ul><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY®</P><br><ul><li>Taladre el ladrillo perforado con taladro rotatorio (sin herramienta de impacto)</li><br/><li>Los restos deben retirarse del orificio de perforación</li><br/><li>Longitud del tornillo = grosor de conexión (+grosor de yeso/aislamiento) + longitud de anclaje + diámetro del tornillo</li></ul><br><P>91</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/143413.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/143413.jpg0906100001015102060101510208010153020601/Productos/Productos/Anclajes/Productos/Anclajes/Fijaciones de tacos/Productos/Anclajes/Fijaciones de tacos/Tacos de plástico/Productos/Anclajes/Fijaciones de tacos/Tacos de plástico/Taco de nailon1708112655000