TACO-ZEBRA-SHARK-BLANCO-6X37 Taco blanco multiusos de plástico con valona ZEBRA Shark Taco universal para fijaciones en casi todos los materiales de construcción (gama de carga baja)
Completamente resistente a la descomposición, la intemperie y el paso del tiempo
Térmicamente estable de -40 °C a +100 °C
Color: Blanco nácar
Bajo par de roscado para tornillo WÜPOFAST gracias a la rosca preformada
Los bordes con bloqueo longitudinal evitan su rotación
Solo se puede utilizar un único diámetro de tornillo, independientemente de la aplicación
Los segmentos de expansión se pueden unir o desplegar para el bloqueo positivo en ladrillo perforado/paredes huecas
Rosca preformada en la cabeza
División de tres vías para el anclaje mediante bloqueo positivo o bloqueo por fricción
Las lengüetas actúan como dispositivo antirrotación en ladrillos sólidos o huecos
Para el montaje, recomendamos utilizar el tornillo para tacos ASSY-D
Se puede utilizar con el máximo diámetro del tornillo en ladrillo sólido y hueco para garantizar una buena fuerza de retención
En paneles de placa de yeso, cartón prensado, paneles de madera, etc.
Para uso con tornillos de doble rosca, ganchos, tornillos de cáncamo, tornillos WÜPOFAST, tornillos ECOFAST o tornillos para madera (p. ej., ASSY-D)
https://www.wurth.es/taco-de-nylon-zebra-shark-blanco-m6-d-6x37mm090600637TACO-ZEBRA-SHARK-BLANCO-6X37TACO-ZEBRA-SHARK-BLANCO-6X37<br>Taco blanco multiusos de plástico con valona<br>ZEBRA Shark<br>Taco universal para fijaciones en casi todos los materiales de construcción (gama de carga baja)<br><ul><li>Completamente resistente a la descomposición, la intemperie y el paso del tiempo</li><li>Térmicamente estable de -40 °C a +100 °C</li><li>Color: Blanco nácar</li><li>Bajo par de roscado para tornillo WÜPOFAST gracias a la rosca preformada</li><li>Los bordes con bloqueo longitudinal evitan su rotación</li><li>Solo se puede utilizar un único diámetro de tornillo, independientemente de la aplicación</li><li>Los segmentos de expansión se pueden unir o desplegar para el bloqueo positivo en ladrillo perforado/paredes huecas</li><li>Rosca preformada en la cabeza</li><li>División de tres vías para el anclaje mediante bloqueo positivo o bloqueo por fricción</li><li>Las lengüetas actúan como dispositivo antirrotación en ladrillos sólidos o huecos</li><li>Para el montaje, recomendamos utilizar el tornillo para tacos ASSY-D</li></ul><br><ul><li>Se puede utilizar con el máximo diámetro del tornillo en ladrillo sólido y hueco para garantizar una buena fuerza de retención</li><br/><li>En paneles de placa de yeso, cartón prensado, paneles de madera, etc.</li><br/><li>Para uso con tornillos de doble rosca, ganchos, tornillos de cáncamo, tornillos WÜPOFAST, tornillos ECOFAST o tornillos para madera (p. ej., ASSY-D)</li></ul><br><P>92,1</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1344620.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1344620.jpg0906100001015102040201510204030151024503015102450501530204020153020403015302450301530245040903990003/Productos/Productos/Anclajes/Productos/Anclajes/Fijaciones de tacos/Productos/Anclajes/Fijaciones de tacos/Tacos de plástico/Productos/Anclajes/Fijaciones de tacos/Tacos de plástico/Taco multiusos, plástico1708112656000