SET-SUPL-ALT-ALU-GRIS SLIDEBOX-D/I-L500

Ref.: 0684318140
SET-SUPL-ALT-ALU-GRIS SLIDEBOX-D/I-L500
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET-SUPL-ALT-ALU-GRIS SLIDEBOX-D/I-L500

Material

ALU
Más Información

Color

Gris
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

816.400 g
Más Información

Altura

199 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684318140

Ficha Técnica

32407272.pdf

Ficha Técnica

32407273.pdf
Scroll to top