Lámina de cristal

Ref.: 0684318132
SET SUPL-ALT-CRISTAL SLIDEBOX-D/I-L450
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET SUPL-ALT-CRISTAL SLIDEBOX-D/I-L450
Lámina de cristal
Para Slidebox
  • Parte superior de cristal para Slidebox

Material

Vidrio
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1899.200 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684318132

Ficha Técnica

32407272.pdf

Ficha Técnica

32407273.pdf
Scroll to top