Lámina de cristal

Ref.: 0684318128
SET SUPL-ALT-CRISTAL SLIDEBOX-D/I-L270
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET SUPL-ALT-CRISTAL SLIDEBOX-D/I-L270
Lámina de cristal
Para Slidebox
  • Parte superior de cristal para Slidebox

Material

Vidrio
Más Información

Longitud

270 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1107.200 g
Más Información

Altura

111 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684318128

Ficha Técnica

32407272.pdf

Ficha Técnica

32407273.pdf
Scroll to top