Sudadera

Ref.: M650400005
SUDADERA STAR MARINO 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUDADERA STAR MARINO 3XL
Sudadera
STAR
Sudadera fabricada en mezcla de algodón y poliéster, con puños y bajo acabados en canalé 2x1.

60% Algodón, 40% Poliéster – 305g/m2

  • 2 bolsillos en pecho (izquierdo con cremallera y derecho con tapeta y portaidentificador)
  • 2 bolsillos en cintura
  • Refuerzos de Cordura en color coordinado
  • Puños y cintura elásticos
  • Apto para personalización

Material

60% algodón, 40% poliéster
Más Información

Color

Navy star
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

305 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

760.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

M650400005

Ficha Técnica

691079260.pdf
Scroll to top