Chaqueta con capucha Dynamic

Ref.: M450278006
CHAQUETA DYNAMIC+ AZUL 4XL

Descripción

CHAQUETA DYNAMIC+ AZUL 4XL
Chaqueta con capucha Dynamic
Chaqueta con capucha funcional y moderna con diferentes bolsillos para todo tipo de utensilios. Insertos elásticos para mayor comodidad. Ideal para el trabajo diario.
  • Tejido combinado de alta calidad
  • Varios bolsillos con cremalleras o cierres de gancho y bucle, bolsillo para bolígrafos
  • Cierre con cremallera de longitud completa
  • Soporte de tarjeta de identificación
  • Puños y dobladillo acanalados y elásticos

Material

50% algodón, 50% poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

280 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Código del sistema armonizado

611030990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

750.000 g
Más Información
Scroll to top