Carrito para bombonas de acero

Ref.: 0962400133
Ver todas las versiones
STFLASHKARRE-VOLLGU-2X50LTR

Descripción

STFLASHKARRE-VOLLGU-2X50LTR
Carrito para bombonas de acero
Para transportar dos bombonas de acero
  • Con funda integrada para el hilo de soldadura
  • Diseño de acero de soldadura permanente
  • Tubo de acero de Ø 33,7 × 2 mm
  • Placa base fabricada en chapa de acero de 4 mm de grosor con bordes en tres lados
  • Empuñaduras con barra de seguridad fabricadas en plástico de alta resistencia (conforme a DIN EN 1757-3) protegen contra lesiones en las manos
  • El protector de la cadena evita que las bombonas vuelquen

Profundidad

870 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de botella

250 mm
Más Información

Diámetro del tubo

33.7 mm
Más Información

Material de la rueda

Goma maciza
Más Información

Anchura

840 mm
Más Información

Grosor de la placa del dedo

4 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo de la botella

210 mm
Más Información

Se puede utilizar para el siguiente número de botellas

2 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño máximo de botella

50 l
Más Información

Diámetro de la rueda

400 mm
Más Información

Material de la pala de la carretilla

Placa de acero
Más Información

Anchura de la rueda

80 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño mínimo de botella

40 l
Más Información

Peso

33 kg
Más Información

Capacidad de carga

200 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

87168000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28600.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

2 mm
Más Información

Altura

1280 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de botella

210-250 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño mínimo/máximo de botella

40-50 l
Más Información
Scroll to top