Rueda de goma maciza

Ref.: 0962400409
-ZB-VOLLGUMMIRAD-400MM-NB25MM

Descripción

-ZB-VOLLGUMMIRAD-400MM-NB25MM
Rueda de goma maciza
Con llanta de plástico para ruedas cilíndricas de acero

Diseño

Llanta de plástico
Más Información

Material de la rueda

Goma maciza
Más Información

Diámetro de la rueda

400 mm
Más Información

Anchura de la rueda

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40169997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9800.000 g
Más Información
Scroll to top